Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 5m -F- conn. M12

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • distance de commutation assignée - 5000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110163957

Réf. Sonepar

00002016395

Réf. Fournisseur

XUK9APANM12

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP65

distance de commutation assignée

5000 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

distance de détection max.

8000 mm

procédé de réglage

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation

contact à fermeture (NO)

type de construction du boîtier

Quader

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

AC/DC

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

largeur du capteur

18 mm

diamètre du capteur

0 mm

hauteur du capteur

50 mm

longueur du capteur

50 mm

fonction de touche

commutation foncée

matériau de la surface optique

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

100 mA

distance min. du réflecteur

1000 mm

température ambiante

-25...55 °C

temps de réaction

2 ms

portée du champ de protection

0 m

fréquence de commutation

250 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

sans

longueur d'onde du capteur

0 nm

type de lumière

lumière rouge polarisée

spot lumineux

0 mm²

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Telemecanique Sensors OsiSense XU - détecteur photo-électrique polarisé - monomode - boîtier 50x50 - plastique - RED réflex polarisé - portée > 1?5m - sortie PNP - 1F - 1 connecteur mâle M12 4 broches 3 fils - 12...24VCC