Telemecanique Sensors France - OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..10m -O ou F- conn. M8

Telemecanique Sensors France - OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..10m -O ou F- conn. M8

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de commutation assignée - 10000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110164923

Réf. Sonepar

00002016492

Réf. Fournisseur

XUM0APSAM8

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

distance de commutation assignée

10000 mm

courant de sortie max.

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

indice de protection (IP)

IP65

zone de la livraison du système à sens unique

récepteur

angle d’ouverture max.

0 °

message avant défaillance

Non

avec fonction temporelle

Non

distance de détection max.

14000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

avec autre sortie analogique

Non

procédé de réglage

Teach-In

avec interface de communication analogique

Non

avec interface de communication AS-Interface

Non

avec interface de communication CANOpen

Non

avec interface de communication DeviceNet

Non

avec interface de communication Ethernet

Non

avec interface de communication INTERBUS

Non

avec interface de communication PROFIBUS

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-422

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication SSD

Non

avec interface de communication SSI

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées protégées

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

finition du raccordement électrique

connecteur M8

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

classe de protection du matériel

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

type de construction du boîtier

type de construction spécial

largeur du capteur

20 mm

diamètre du capteur

0 mm

hauteur du capteur

34 mm

longueur du capteur

0 mm

fonction de touche

commutation foncée

matériau de la surface optique

plastique

matériau du boîtier/corps

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

0 mA

distance min. du réflecteur

0 mm

température ambiante

-25...55 °C

temps de réaction

2 ms

portée du champ de protection

0 m

fréquence de commutation

250 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

type de tension

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

classe de protection des lasers

autre

longueur d'onde du capteur

0 nm

type de lumière

lumière infrarouge

spot lumineux

0 mm²

numéro AWG

0

matériau de la gaine de câble

PVC

avec blocage du redémarrage

Non

adapté aux fonctions de sécurité

Non