Telemecanique Sensors France - Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 460mm

Telemecanique Sensors France - Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 460mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 400 mA

  • portée du champ de protection - 12 m

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119618335

Réf. Sonepar

01887961833

Réf. Fournisseur

XUSL4E30H046N

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

indice de protection (IP)

IP65

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

400 mA

portée du champ de protection

12 m

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

résolution de la barrière photoélectrique

30 mm

hauteur du capteur

513 mm

hauteur du champ de protection

460 mm

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD

PNP/PNP

longueur du capteur

31 mm

type de tension

AC/DC

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées protégées

0

fondu possible

Non

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

autre

classe de protection du matériel

classe de protection 3

largeur du capteur

29.4 mm

capacité de détection des éprouvettes

30 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

possibilité de mise en cascade

Non

zone de la livraison du système à sens unique

émetteur et récepteur

température ambiante

-10...55 °C

avec fonction silence

Oui

override possible

Non

temps de réaction

7.5 ms

résolution réduite

Non

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »

24 V

type de sécurité selon IEC 61496-1

4

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

avec codage des faisceaux

Non

commande cadencée possible

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

longueur d'onde du capteur

950 nm

avec blocage du redémarrage

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui