Telemecanique Sensors France - Preventa XU - mirroir pour barrière de sécurité H540mm - Hprotégée=460mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 540 mm
largeur - 33 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119619080
Réf. Sonepar
01887961908
Réf. Fournisseur
XUSZMD046
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
forme
rectangulaire
hauteur
540 mm
largeur
33 mm
diamètre externe
0 mm
nombre de trous de fixation
0
fixation auto-adhésive
Non
avec étalon
Non