Telemecanique Sensors France - OsiSense XUY - dét. photoélectrique -miniature - Sn 10..60m - conn. M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation assignée - 60 mm
courant de sortie max. - 30 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP67K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119009850
Réf. Sonepar
00002900985
Réf. Fournisseur
XUYPSCO929L1SP
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
distance de commutation assignée
60 mm
courant de sortie max.
30 mA
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
indice de protection (IP)
IP67K
plage de réglage
10...60 mm
portée de détection
10...60 mm
triangulation
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance
Non
avec fonction temporelle
Non
distance de détection max.
60 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
avec autre sortie analogique
Non
procédé de réglage
autre
avec interface de communication analogique
Non
avec interface de communication AS-Interface
Non
avec interface de communication CANOpen
Non
avec interface de communication DeviceNet
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication INTERBUS
Non
avec interface de communication PROFIBUS
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-422
Non
avec interface de communication RS-485
Non
avec interface de communication SSD
Non
avec interface de communication SSI
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M8
finition de la sortie de commutation
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
classe de protection du matériel
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
type de construction du boîtier
type de construction spécial
largeur du capteur
20 mm
diamètre du capteur
0 mm
hauteur du capteur
32 mm
longueur du capteur
12 mm
fonction de touche
commutation claire
matériau de la surface optique
plastique
matériau du boîtier/corps
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
30 mA
distance min. du réflecteur
0 mm
température ambiante
-20...60 °C
temps de réaction
1 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
1000 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
classe de protection des lasers
classe 2
longueur d'onde du capteur
0 nm
type de lumière
LED multicolore
spot lumineux
0 mm²
numéro AWG
0
matériau de la gaine de câble
autre
avec blocage du redémarrage
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non