Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur pour portées proches - 24x21mm - pour détecteur

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 24 mm

  • largeur - 21 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110619799

Réf. Sonepar

00002061979

Réf. Fournisseur

XUZC24

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

forme

rectangulaire

hauteur

24 mm

largeur

21 mm

diamètre externe

0 mm

nombre de trous de fixation

0

fixation auto-adhésive

Non

avec étalon

Non