Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - Ø80mm - pr détecteur

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 80 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110620849

Réf. Sonepar

00002062084

Réf. Fournisseur

XUZC80

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

forme

rond

hauteur

0 mm

largeur

0 mm

diamètre externe

80 mm

nombre de trous de fixation

0

fixation auto-adhésive

Non

avec étalon

Non