Schneider Electric - Harmony XVB - embase pour colonne - avec tube a decharge - noir - IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Oui
montage au sol - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110845037
Réf. Sonepar
00002084503
Réf. Fournisseur
XVBC07
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
montage de tube possible
Oui
montage sur équerre possible
Oui
montage au sol
Oui
couleur
noir
adapté à l'interface AS
Non
Harmony XVB - embase pour colonne - avec tube à décharge - noir - IP65
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ces colonnes sont idéales pour signaler aux opérateurs : marche, arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Elles sont conçues pour capter l'attention des opérateurs en toutes circonstances. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection allant de IP65 à IP66. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. L'embase est un élément de la colonne de signalisation composée de un à cinq éléments lumineux ou sonores maximum + un "flash". Elle est livrée non assemblée (assemblage par vos soins). Les colonnes XVBC sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVBC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, CSA C22-2 No 14, GOST, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVBC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.