Schneider Electric - Harmony XVBC - element lumineux - fixe - bleu - 24Vca-cc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110144468
Réf. Sonepar
00002014446
Réf. Fournisseur
XVBC2B6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière continue
couleur
bleu
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
4X
Harmony XVBC - élément lumineux - fixe - bleu - 24Vca/cc
Les Atouts de l'article:
Cette unité lumineuse Harmony XVB est alimentée en 24V CA/CC et dispose d'une DEL bleue avec une lumière fixe. Cette colonne de signalisation est une unité lumineuse à connecter sur la base pour créer une lumière bleue de la tour. Sa DEL intégrée offre une lumière constante, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que l'automobile, la machine-outil, la manutention, l'emballage, les postes d'assemblage, les convoyeurs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Conception simple et modulaire pour permettre une installation facile avec l'unité de base et rendre la tour d'éclairage complète. Il est conforme aux normes et certifications internationales (CCC, CSA C22-2 n° 14, EN / IEC 60947-5-1, EAC, normes UL 508 et NEMA 4X).