Schneider Electric - Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
longueur du tube - 80 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110673579
Réf. Sonepar
00002067357
Réf. Fournisseur
XVBZ02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
noir
longueur du tube
80 mm
matériau
plastique
Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
Les Atouts de l'article:
Cette base de fixation Harmony XVB comprend un tube de support en aluminium et un socle de fixation en plastique. Cet accessoire de montage en aluminium est un pied de fixation pour balises et colonnes de signalisation d'un diamètre de 70 mm. Il se compose d'une plaque de fixation en plastique noir et d'un tube de support en aluminium d'un diamètre de 25 mm et d'une hauteur de 80 mm. Il permet un remplacement rapide et facile de ses produits compatibles grâce à sa conception simple et modulaire. Il est compatible avec Harmony XVBC et Harmony XVBL. La conception modulaire simple facilite l'entretien, la modification et l'adaptation des machines après l'installation par des non-spécialistes. Il peut être associé à toutes les banques d'indicateurs des gammes XVBC et XVBL.