Schneider Electric - Harmony XVL - voyant LED - D8 - vert - 24V - col noire - cosses Faston
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110651065
Réf. Sonepar
00002065106
Réf. Fournisseur
XVLA133
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
vert
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
8 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP40
Harmony XVL - voyant LED - Ø8 - vert - 24V - col noire - cosses Faston
Les Atouts de l'article:
Ce voyant à DEL verte Harmony XVLA133 a un diamètre de 8mm. Son indice de protection est IP40. Il a une DEL saillante incluse, alimentation en 24V, connexion par cosses Faston. Il fait partie de la gamme des veilleuses plastiques Harmony XVL diamètre 8-12 mm.