Schneider Electric - Harmony XVLA - voyant rond D8 - IP40 - rouge - DEL integree - 24V -cosses
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - rouge
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110651386
Réf. Sonepar
00002065138
Réf. Fournisseur
XVLA234
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
rouge
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
8 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP40
Harmony XVLA - voyant rond Ø8 - IP40 - rouge - DEL intégrée - 24V -cosses
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme XVL de mini-voyants lumineux à DEL est simple et compacte. Elle est destinée a une utilisation en environnement industrielle. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Elle a été conçue pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements poussiéreux. Ces voyants monolithiques sont disponibles avec cabochon intégré et Led couverte en Ø8 mm. Ces modèles ont des faces avant scellées (IP 40) et peuvent être équipés d'un joint supplémentaire pour assurer une protection IP 65. Les performances de la gamme Harmony XVL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : IEC 60529, CEI 60536, UL, CSA. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Complétez votre tableau/interface homme machine avec la gamme harmony XB6 afin de les rendre plus fiable et fonctionnel. Renforcez l'étancheité du voyant avec les accessoires XVLZ pour passer à un indice de protection IP65.