Schneider Electric - Harmony XVLA - voyant rond D12 - IP40 - vert - DEL integree - 12V - bornes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - vert
tension de fonctionnement nominale Ue - 12...12 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110651607
Réf. Sonepar
00002065160
Réf. Fournisseur
XVLA323
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
vert
tension de fonctionnement nominale Ue
12...12 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
12 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP40
Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - vert - DEL intégrée - 12V - bornes
Les Atouts de l'article:
Ce voyant lumineux avec cabochon intégré est un voyant vert de Ø 12 mm. Son degré de protection est IP40/IP65 (avec joint). Il est à LED couverte incluse, 12V, connexion cosses. Il fait partie de la gamme de voyants en plastique Harmony XVL de Ø 8-12 mm.