Schneider Electric - Harmony XVLA - voyant rond D12 - IP40 - vert - DEL integree - 48V -bornes

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 48...48 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110651720

Réf. Sonepar

00002065172

Réf. Fournisseur

XVLA343

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

vert

tension de fonctionnement nominale Ue

48...48 V

type de tension

AC/DC

type de lentille

rond

finition de la douille

LED

source lumineuse fournie

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

finition de la lentille

plat

diamètre de trou

12 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

noir

indice de protection (IP)

IP40

Harmony XVLA - voyant rond Ø12 - IP40 - vert - DEL intégrée - 48V -bornes

Les Atouts de l'article:

Ce voyant lumineux avec cabochon intégré est un voyant vert d'un Ø de 12 mm. Son degré de protection est IP40/IP65 (avec joint). Il est à LED couverte incluse, 48V, connexion cosses. Il fait partie de la gamme de voyants en plastique Harmony XVL de Ø 8-12 mm.