Schneider Electric - Harmony XVLA - voyant rond D12 - IP40 - jaune orange - DEL integree - 48V-borne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la lentille - jaune
tension de fonctionnement nominale Ue - 48...48 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110651768
Réf. Sonepar
00002065176
Réf. Fournisseur
XVLA345
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la lentille
jaune
tension de fonctionnement nominale Ue
48...48 V
type de tension
AC/DC
type de lentille
rond
finition de la douille
LED
source lumineuse fournie
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
finition de la lentille
plat
diamètre de trou
12 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
indice de protection (IP)
IP40