Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
douille - autre
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480033001
Réf. Sonepar
01887003300
Réf. Fournisseur
XVR08B05
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
orange
douille
autre
source lumineuse
LED
consommation d'électricité
0.125 A
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre
optique
miroir
Harmony - Balise feux rotatifs
Les Atouts de l'article:
Cette balise à feux rotatif orange fait partie de la gamme Harmony XVR de Ø 84 mm. Elle est fournie complète et pré-câblée. La tension d'alimentation est de 24 V CA/CC et le degré de protection est IP 23 et (IP 65 avec accessoires). Elle est conçue pour les applications de signalisation longue distance, grâce à l'utilisation de la DEL haute luminosité; qui fournit une bonne puissance d'éclairage, une longue durée de vie et un temps réduit pour la maintenance, ainsi qu'une économie d'énergie. Elle est principalement utilisée dans l'industrie sidérurgique, sur les véhicules industriels de manutention ou pour des applications de sécurité.