Schneider Electric - Harmony - Balise feux rotatifs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
douille - autre
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480033261
Réf. Sonepar
01887003326
Réf. Fournisseur
XVR12B06S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
bleu
douille
autre
source lumineuse
LED
consommation d'électricité
0.196 A
puissance
4.7 W
indice de protection (IP)
IP23
optique
miroir