Schneider Electric - Harmony - Sirene, 230V ac, 2 ton, blanche, sans cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 230...230 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119045360
Réf. Sonepar
01887904536
Réf. Fournisseur
XVS10MMW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale (Un)
230...230 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
autre
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
mode de pose
montage en saillie
consommation d'électricité
0.04 A
puissance
0 W
source lumineuse
autre
volume
106 dB
type de signal optique
autre
type de générateur de signal acoustique
klaxon
couleur du boîtier/corps
blanc
indice de protection (IP)
IP53
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
avec contact
Oui
fréquence du signal sonore
0...0 kHz
compatible selon EN 54-23
Non
volume de couverture
0 m³
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Harmony - Sirène, 230V ac - 2 sons - blanche - sans câble - H114mmxL114mmxP153,2mm - IP53 - pression acoustique : 106 dB (son intermittent ou continu) à 1 m