Schneider Electric - Harmony XVU - element lumineux D60 - DEL - fixe - 24VDC - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480555855
Réf. Sonepar
01887055585
Réf. Fournisseur
XVUC27
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
lumière continue
couleur
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
type de tension
AC/DC
diamètre externe
60 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
source lumineuse
LED
couleur du boîtier/corps
noir
indice de protection (IP)
IP65
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - blanc
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire à relier au socle d'une colonne de signalisation. Il est alimenté en 24V CA/CC et a un diamètre de montage de 60 mm. Sa DEL intégrée offre une lumière fixe, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines. Idéale pour les petits appareils, la structure (noire ou argent métallisé) est parfaite pour une utilisation dans les secteurs de l'automobile, des machines-outils, de la manutention et de l’appareillage électronique. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65. C'est idéal pour une utilisation dans des environnements difficiles. Cette unité lumineuse blanche à LED est un des éléments de la colonne de signalisation à composition variable (1 à 5 éléments lumineux ou sonores livrés non assemblés). La composition est de 5 éléments ou de 4 éléments + 1 “flash”. Les colonnes XVU sont composées d'une embase avec bornier de raccordement amovible et entrée de câble axiale ou latérale. Les performances de la gamme Harmony XVU répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-5-1, CCC, UL, CSA, e, CCC, EAC et RCM. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVU installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.