Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable

Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de directions d'actionnement - 0

  • longueur max. de la tirette - 6 m

  • indice de protection (IP) - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110662016

Réf. Sonepar

00002066201

Réf. Fournisseur

XY2CD111

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

1

nombre de directions d'actionnement

0

longueur max. de la tirette

6 m

indice de protection (IP)

IP66

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

avec indicateur de tension

Non

couleur

autre

température ambiante

-20...70 °C