Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 métier - Interrupteur a cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de directions d'actionnement - 0
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110355253
Réf. Sonepar
00002035525
Réf. Fournisseur
XY2CE1A290
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de directions d'actionnement
0
longueur max. de la tirette
70 m
indice de protection (IP)
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec indicateur de tension
Non
couleur
rouge
température ambiante
-25...70 °C