Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 - arrêt d'urgence à commande par câble à accrochage -1O+1F- gauche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de directions d'actionnement - 0
longueur max. de la tirette - 70 m
indice de protection (IP) - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118031128
Réf. Sonepar
00002803112
Réf. Fournisseur
XY2CE2A250EX
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de directions d'actionnement
0
longueur max. de la tirette
70 m
indice de protection (IP)
IP65
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec indicateur de tension
Non
couleur
rouge
température ambiante
-20...60 °C