Telemecanique Sensors France - Preventa XY2 - ARU à câble 2x100 m - BP reset - sans voyant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 100 m
indice de protection (IP) - IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480879968
Réf. Sonepar
01887087996
Réf. Fournisseur
XY2CEDA190
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
longueur max. de la tirette
100 m
indice de protection (IP)
IP66
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec indicateur de tension
Non
couleur
rouge
température ambiante
-25...70 °C