Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - 2O
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
longueur max. de la tirette - 30 m
indice de protection (IP) - IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118210226
Réf. Sonepar
00002821022
Réf. Fournisseur
XY2CH13170
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
longueur max. de la tirette
30 m
indice de protection (IP)
IP65/IP67
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec indicateur de tension
Non
couleur
rouge
température ambiante
-25...70 °C