• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - XY2CH13250 - ARRET D URGENCE A CABLE S

  • Preventa XY2CH - arret d'urgence a cable - sans voyant - cable 15m - 1O+1F
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : XY2CH13250
    • Référence Sonepar : 00002056231
    • EAN : 3389110562316
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 1O+1F

•Les Atouts de l'article:

Cet arrêt d'urgence à câble XY2CH est conçu avec un point d'ancrage du côté droit ou du côté gauche, permet à l'opérateur de déclencher l'arrêt de machines potentiellement dangereuses depuis n'importe quel point de sa zone de travail.
Il fonctionne avec une longueur de câble maximale de 30 mètres.
Il a un corps en Zamak avec une réinitialisation par bouton-poussoir démarré, des soufflets en chloroprène, pas de veilleuse et 1 contact à rupture lente normalement ouvert et 1 contact normalement fermé.
Ses données de fiabilité B10D sont de 4 000 000.
Cet arrêt d'urgence à câble convient aux machines à bois, aux cisailles, aux systèmes de convoyage, aux machines d'impression, aux machines textiles, aux laminoirs, aux laboratoires d'essais, aux ateliers de peinture, aux travaux de traitement de surface, etc.
Son indice de protection IP65 permet une utilisation intensive dans des conditions difficiles.
Il est également conforme aux normes EN / IEC 60204-1, EN / IEC 60947-5-1, EN / IEC 60947-5-5, EN / ISO 13850, UL NISD, CSA C22.2 No 14-13.
Lorsqu'il est associé et correctement connecté à une unité de commande de sécurité appropriée, il est conforme à la catégorie 4, niveau de performance PL e, SIL 3 comme décrit dans EN / ISO 13849-1, EN / CEI 61508.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier