Telemecanique Sensors France - Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage axial - 2O+1F - Pg13.5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de directions d'actionnement - 0
longueur max. de la tirette - 20 m
indice de protection (IP) - IP67/IP69
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119619547
Réf. Sonepar
01887961954
Réf. Fournisseur
XY2CJS19
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de directions d'actionnement
0
longueur max. de la tirette
20 m
indice de protection (IP)
IP67/IP69
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec indicateur de tension
Non
couleur
rouge
température ambiante
-25...70 °C