Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M12 - 5 broches - droit - PE Pg 7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombre de contacts de commande - 0
pour diamètre externe de câble - 7...7 mm
finition du boîtier - droit
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110806274
Réf. Sonepar
00002080627
Réf. Fournisseur
XZCC12FDM50B
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition des contacts
goupille
nombre de contacts d'alimentation
0
nombre de contacts de commande
0
pour diamètre externe de câble
7...7 mm
finition du boîtier
droit
diamètre du connecteur
12 mm
taille du filetage M
12
nombres de connecteurs data
5
courant assigné In
3 A
température ambiante
-40...85 °C
tension assignée (Ue)
30 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...75 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...75 mm²
section de raccordement cable rigide
0...75 mm²
section de raccordement cable souple
0...75 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
sans
matériau du filetage
autre
type de verrouillage
sans
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Non
classe de protection (IP), monté
IP67K
nombre min. de cycles d'insertion
0
blindé
Non
avec affichage du statut
Non