Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M12 - 4 broches - droit - PE Pg 7

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 0

  • nombre de contacts de commande - 0

  • pour diamètre externe de câble - 7...7 mm

  • finition du boîtier - droit

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110806236

Réf. Sonepar

00002080623

Réf. Fournisseur

XZCC12MDM40B

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition des contacts

goupille

nombre de contacts d'alimentation

0

nombre de contacts de commande

0

pour diamètre externe de câble

7...7 mm

finition du boîtier

droit

diamètre du connecteur

12 mm

taille du filetage M

12

nombres de connecteurs data

4

courant assigné In

3 A

température ambiante

-40...85 °C

tension assignée (Ue)

125 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0...75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0...75 mm²

section de raccordement cable rigide

0...75 mm²

section de raccordement cable souple

0...75 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

sans

matériau du filetage

autre

type de verrouillage

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Non

classe de protection (IP), monté

IP67K

nombre min. de cycles d'insertion

0

blindé

Non

avec affichage du statut

Non