Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 10m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • nombre de pôles - 4

  • longueur du câble - 10 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110763195

Réf. Sonepar

00002076319

Réf. Fournisseur

XZCP1141L10

Réf. Commerciale

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ

M12

type de contact à fiche, côté champ

femelle (douille)

nombre de pôles

4

longueur du câble

10 m

matériau de la gaine de câble

PUR (polyuréthane)

disposition de la rampe de câble, côté champ

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier

autre

type de contact à fiche, côté boîtier

femelle (douille)

sans halogène

Non

couleur de la gaine de câble

noir

avec affichage LED

Non

blindé

Non

type de câble

multiconducteur

réticulé

Non

matériau du corps de base de contact

autre

matériau du revêtement de contact

autre

température extérieure admissible du câble, fixe

-35...90 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...90 °C

courant assigné In

4 A

tension assignée (Ue)

300 V

résistance de contact

5 mOhm

indice de protection (IP)

autre

Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 4 broches connecteur droit femelle - câblage BN | WH | BU | BK - bague métal - sans témoin lumineux - IP65 | IP67 | IP69K - câble 10m 4x0,34mm² - cULus