Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - coudé femelle - M12 - 3 broches - PVC 5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119073639
Réf. Sonepar
01887907363
Réf. Fournisseur
XZCPV1340L5
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
3
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
PVC
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
noir
avec affichage LED
Oui
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
3 A
tension assignée (Ue)
30 V
résistance de contact
5 mOhm
indice de protection (IP)
autre
Telemecanique Sensors OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - M12, 3 broches connecteur coudé femelle - bague métal - 2 DELs PNP témoin lumineux - IP65 | IP67 - câble 5m 3x0,25mm² - cULus