Telemecanique Sensors France - Preventa XU - rallonge - M12 5 broches femelle/femelle - 25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)
nombre de pôles - 5
longueur du câble - 25 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119620529
Réf. Sonepar
01887962052
Réf. Fournisseur
XZCR1111064D25
Réf. Commerciale
Telemecanique Sensors France
finition raccordement électrique, côté champ
M12
type de contact à fiche, côté champ
femelle (douille)
nombre de pôles
5
longueur du câble
25 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
finition raccordement électrique, côté boîtier
M12
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
sans halogène
Non
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Non
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
autre
matériau du revêtement de contact
autre
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
60 V
résistance de contact
5 mOhm
indice de protection (IP)
autre