Schneider Electric - Harmony XAC - tete arret urgence - pousser tourner - D30 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
diamètre du bouchon - 30 mm
indice de protection (IP) - IP65/IP67
type de bouton - plat
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110591750
Réf. Sonepar
00002059175
Réf. Fournisseur
ZA2BS834
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge-vert
diamètre du bouchon
30 mm
indice de protection (IP)
IP65/IP67
type de bouton
plat
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Non
matériau de la bague frontale
autre
couleur de bague frontale
autre
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un accessoire Ø30, non marqué, pour montage en frontal. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Ce produit est composé du bouton, d'une collerette affleurante et d'un joint d'étanchéité. S'ajoutent ensuite l'entretoise, la plaque de terre, et l'embase métal. Ce bouton avec capsule de couleur rouge, non marquée, peut être associé avec des accessoires XACA. Les performances de la gamme Harmony XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.