Schneider Electric - Harmony - bouchons obturateurs noirs - pour boite a bouton ou boite suspendue

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • largeur de l'ouverture - 0 mm

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110614602

Réf. Sonepar

00002061460

Réf. Fournisseur

ZB2SZ3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

plastique

type de lentille

rond

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

couleur

noir

hauteur de l'ouverture

0 mm

Harmony - bouchons obturateurs noirs - pour boîte à bouton ou boîte suspendue

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme XAP : XAPE/XAPM/XAPA optimise vos circuits de commandes en couvrant un large scope de fonctionnalité :commande,signalisation,securités. Leur IP de 54 à 69K vous garantissent un bon fonctionnement en milieu difficile et sévère La gamme XAP démontre ses performances tant sur les différentes machines industrielles du marché (textile,automobile,bois) que sur une utilisation dans les bâtiments et infrastructure tertiaire, les travaux public. Les boîtes XAP de part leur composition en polyester renforcé sont idéales pour une utilisation dans les industrie de la chimie et pétrochimie. Ce kit est composé d'un bouchon obturateur de couleur noire, de joints d'étanchéité et d'écrou de fixation. Les boîtes sont composables en fonction des besoins de vos opérateurs et de vos applications. La largeur de la gamme d'accessoire (bouton,bloc de contact,voyant) vous garantie d'obtenir une boîte compatible avec vos applications. La gamme XAP répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 60529, EN/IEC 61140, UL, CSA (suivant modèle). Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. La gamme monolithique XB4 s'intégre parfaitement dans les boîtiers XAP et vous offre un large panel de fonctionnalités pour les commandes de vos machines. Pour les fonctions arrêt d'urgence vous pouvez en tout simplicité implémenter les boutons d'arrêts d'urgence de la gamme XB5.