Schneider Electric - Harmony - prise decoupee - pour boite a bouton - grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
largeur de l'ouverture - 0 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110313277
Réf. Sonepar
00002031327
Réf. Fournisseur
ZB2SZ4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
plastique
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
couleur
gris
hauteur de l'ouverture
0 mm
Harmony - prise découpée - pour boîte à bouton - grise
Les Atouts de l'article:
Ce bouchon obturateur est un composant séparé de la gamme de boîtes à boutons pendantes, type XACD. Il dispose d'un bouchon obturateur gris avec joint et écrou de fixation. Il est adapté pour une découpe de diamètre 22,5 mm.