Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton poussoir - affleurant pour etiquette - D22 - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110887716
Réf. Sonepar
00002088771
Réf. Fournisseur
ZB4BA18
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
blanc
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
plat
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
autre
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir lumineux - DEL intégrale - affleurant avec étiquette - blanc - collerette métal plaqué chrome - diam 22mm - IP66 IEC 60529 | IP67 | IP69 | IP69K - pour insertion d'étiquette