Schneider Electric - Harmony tete de coup de poing D 40 mm - D22 - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110888447
Réf. Sonepar
00002088844
Réf. Fournisseur
ZB4BC3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
vert
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Non
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
13
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Non
type de déverrouillage
sans
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - coup de poing impulsion Ø 40 mm - vert - sans marquage - rappel à ressort - IP66|69|69K - NEMA 13|4X - IK06 - Vente par 1
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton-poussoir “coup de poing” de 40 mm convient aux situations où des actions rapides doivent être exécutées lors d’un procédé/machine ou lorsque les mouvements effectués par l’opérateur exigent une ergonomie max. Elle s’associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Il est clairement identifiable à distance grâce à une tête “coup de poing” de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.