Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton tournant a cle 421E - D22 - 3 pos rap DC - retr G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110121063
Réf. Sonepar
00002012106
Réf. Fournisseur
ZB4BG0812
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
clé
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
couleur de la calotte du voyant lumineux
autre
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°421E - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 3 positions - rappel de droite au centre - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22