Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton tournant a cle 421E - D22 - 2 pos fix - retr G

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • couleur de l'élément d'actionnement - autre

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110121360

Réf. Sonepar

00002012136

Réf. Fournisseur

ZB4BG212

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

clé

couleur de l'élément d'actionnement

autre

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à clé n°421E - noir - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton tournant noire à clé Harmony XB4 (clé n° 421E) pour sélecteur à clé à 2 positions, fonctionne avec un mécanisme de maintien, avec retrait de la clé en position gauche. Cette tête bouton tournant à clé fournit une interface polyvalente pour contrôler vos machines. Il est facile à installer et à remplacer sur des commutateurs de sélection à clé complets compatibles pour fournir une manière sûre au personnel autorisé de basculer entre les modes de fonctionnement de processus ou de machine. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP66. Il a une colerette en métal, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'insérer dans une découpe standard de 22 mm, assurant la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Fonctionnement sécurisé de la machine et du système avec une clé, uniquement disponible pour les opérateurs autorisés. Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit. Retrait de clé autorisé dans une seule des positions, permettant un verrouillage avancé entre différentes parties d'une machine ou d'un processus, tout en limitant les erreurs humaines.