Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton a manette lumineux - D22 - 2 pos fix - vert

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte

  • couleur de l'élément d'actionnement - vert

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110890433

Réf. Sonepar

00002089043

Réf. Fournisseur

ZB4BK1233

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante courte

couleur de l'élément d'actionnement

vert

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux

vert

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

Degré de protection (NEMA)

autre

Harmony XB4 - tête de bouton tournant - à manette - lumineux - DEL intégrée - vert - Ø22 - collerette dépassante - métal chromé - 2 positions - fixes - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton-tournant lumineux à manette, Harmony XB4, de couleur verte éclairée par DEL intégrée, dispose d'un commutateur de sélection standard à 2 positions, et fonctionne avec un mécanisme de maintien. Cette tête de commutation éclairée pour DEL intégrée offre une interface ergonomique pour contrôler vos machines. Il est fourni avec une poignée standard et peut facilement être installé sur des commutateurs de sélection compatibles. Il fournit une interface claire pour régler vos machines dans différents modes de fonctionnement, même dans des salles de contrôle plus sombres, et avec une rétroaction visuelle lumineuse. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP69K. Il a une collerette en métal, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Il est conçu pour s'insérer dans une découpe standard de 22 mm, assurant la compatibilité lors de l'installation dans des machines préexistantes. Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.