Schneider Electric - Harmony tete de bouton poussoir + capuchon IP69K - D22 - noire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - noir

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110887983

Réf. Sonepar

00002088798

Réf. Fournisseur

ZB4BP2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

couleur du bouton

noir

nombre de postes de commande

1

type de lentille

rond

type de bouton

haut

classe de protection (IP), face avant

IP66

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

adapté à l'éclairage

Non

avec élément de protection

Non

étiqueté

Non

fonction de commutation encliquetable

Non

à rappel

Oui

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

degré de protection (NEMA), façade

13

Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - poussoir capuchonné - soufflet transparent - noir - sans marquage - IP66|67 - NEMA 13 | NEMA 4X - rappel à ressort - IK06 - Vente par 1

Les Atouts de l'article:

Cette tête de bouton à capuchon en silicone fournit une solution simple pour le respect d’exigences sanitaires au sein de l’industrie agroalimentaire, de la santé et pharmaceutique. Elle s’associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.