Schneider Electric - Harmony tete de bouton poussoir + capuchon IP69K - D22 - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - haut
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110887990
Réf. Sonepar
00002088799
Réf. Fournisseur
ZB4BP3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
vert
nombre de postes de commande
1
type de lentille
rond
type de bouton
haut
classe de protection (IP), face avant
IP66
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
adapté à l'éclairage
Non
avec élément de protection
Non
étiqueté
Non
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
degré de protection (NEMA), façade
13
Harmony XB4 - tête de bouton-poussoir non lumineux - Ø 22mm - Collerette métal - poussoir capuchonné - soufflet transparent - vert - sans marquage - IP66|67 - NEMA 13 | NEMA 4X - rappel à ressort - IK06 - Vente par 1
Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton à capuchon en silicone fournit une solution simple pour le respect d’exigences sanitaires au sein de l’industrie agroalimentaire, de la santé et pharmaceutique. Elle s’associe facilement aux blocs de contacts de la gamme Harmony pour exécuter une grande diversité de fonctions. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à son degré de protection IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.