Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton arret urgence - D40 - a cle 421E - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
diamètre du bouchon - 40 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110122985
Réf. Sonepar
00002012298
Réf. Fournisseur
ZB4BS94412
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge-vert
diamètre du bouchon
40 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - à clé n°421E - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing rouge Ø 40 mm de la gamme Harmony XB4, fonctionne avec un mécanisme de déverrouillage par clé verrouillée (clé n° 421E). Cette de tête de bouton d'arrêt d'urgence ou bouton coup de poing, également appelé EMS (Emergency Machine Stop) et EMO (Emergency Off), fournit une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle s'installe facilement sur les boutons-poussoirs d'arrêt d'urgence et de coupure compatibles. Elle se distingue clairement visuellement à distance grâce à une couleur claire et à une forme de bouton-poussoir coup de poing de Ø 40 mm. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sécurisez le fonctionnement de la machine et du système avec une clé, disponible uniquement pour les opérateurs autorisés. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.