Schneider Electric - Harmony XB4 - tete bouton arret urgence - D60 - a cle 455 - rouge
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - rouge-vert
diamètre du bouchon - 60 mm
indice de protection (IP) - IP66
type de bouton - haut
fonction de commutation encliquetable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110888904
Réf. Sonepar
00002088890
Réf. Fournisseur
ZB4BS964
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
rouge-vert
diamètre du bouchon
60 mm
indice de protection (IP)
IP66
type de bouton
haut
fonction de commutation encliquetable
Oui
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
Degré de protection (NEMA)
autre
adapté à l'éclairage
Non
avec éclairage
Non
à rappel
Non
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
adapté à un arrêt d'urgence
Oui
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - à clé n°455 - rouge - Ø60 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22