Schneider Electric - Harmony XB4 - tete voyant lumineux DEL - D22 - lisse - vert
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - vert
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110895001
Réf. Sonepar
00002089500
Réf. Fournisseur
ZB4BV033
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de voyants lumineux encastrables
1
couleur de la lentille
vert
type de lentille
rond
diamètre de trou
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant
IP66
largeur de l'ouverture
29 mm
hauteur de l'ouverture
29 mm
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
métal
couleur de bague frontale
chrome
finition de la lentille
haut
Degré de protection (NEMA)
4X, 13
Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - vert - Ø22 - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de voyant conçue pour être fixée sur des voyants à DEL de la même gamme Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du voyant Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à -70°C La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse