Schneider Electric - Harmony XB4 - tete voyant lumineux BA9s - D22 - lisse - orange

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - orange

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22.5 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110889529

Réf. Sonepar

00002088952

Réf. Fournisseur

ZB4BV05

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de voyants lumineux encastrables

1

couleur de la lentille

orange

type de lentille

rond

diamètre de trou

22.5 mm

classe de protection (IP), face avant

IP66

largeur de l'ouverture

29 mm

hauteur de l'ouverture

29 mm

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

métal

couleur de bague frontale

chrome

finition de la lentille

haut

Degré de protection (NEMA)

4X, 13

Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - BA9s - cabochon dépassant lisse - orange - Ø22 - fixation Ø22

Les Atouts de l'article:

Cette tête de voyant lumineux orange à lentille normale de la gamme Harmony XB4, est fournie avec une base BA9s. Cette tête de voyant avec une base BA9s est conçue pour durer sans maintenance pour un indicateur lumineux des opérations de processus et de machine. Elle est clairement reconnaissable visuellement à distance grâce à une couleur claire , ce qui permet de lire les états de machine complexes en un coup d'œil. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP66. Elle a une collerette métallique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant une résistance élevée aux chocs et aux vibrations. Elle est conçue pour s'adapter à une découpe standard de Ø 22 mm, assurant ainsi la compatibilité lors de l'installation sur des machines préexistantes. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.