Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant LED Universelle 24 a 120VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...120 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110070163
Réf. Sonepar
00002007016
Réf. Fournisseur
ZB4BVBG1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...120 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...120 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 - corps voyant LED Universelle 24 à 120VACDC
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Sa tension d'alimentation est de 24 à 120 V CA/CC à 50/60 Hz. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. Les boutons-poussoirs Harmony sont conçus pour effectuer jusqu’à 10 millions de manœuvres. Ce corps complet pour voyants lumineux est composé d'une embase et d'un bloc. Son raccordement se fait par bornier à vis-étrier avec embout (< ou = 2 x 1,5mm²), borniers à vis-étrier sans embout (> ou = 1 x 0,22 mm²). Le montage est simplifié grâce à l'intégration du bouton, de la collerette affleurante et du joint d'étanchéité en une seule pièce. L'épaisseur de la plaque de terre combinée à l'entretoise s'ajuste au suport de montage. Les performances de la gamme Harmony XB4 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.