Schneider Electric - Harmony XB4 - corps voyant LED Universelle 110VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110892437
Réf. Sonepar
00002089243
Réf. Fournisseur
ZB4BVG1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
autre
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
110...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
blanc
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
source lumineuse fournie
Oui
avec diode intégrée
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
110...120 V
type de tension d'actionnement
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
type de fixation
fixation frontale
Harmony XB4 - corps voyant LED Universelle 110VACDC - H47mm(hors tout CAO)xL30mm(hors tout CAO)xP37mm(hors tout CAO) - couleur lum. : blanc - raccordement : borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout, >= 1 x 0,22 mm² sans embout