Schneider Electric - Harmony XB4 - corps de bouton - 2F - raccordement vis-etrier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110889390

Réf. Sonepar

00002088939

Réf. Fournisseur

ZB4BZ103

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

3 A

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur

0

modèle

intégrable

mode de pose

autre

douille

sans

Harmony XB4 - corps de bouton poussoir ou tournant - 2F - raccordement par vis-étrier