Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton tournant a manette - D22 - 3 pos rap de D au C - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 3
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement - noir
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110905311
Réf. Sonepar
00002090531
Réf. Fournisseur
ZB5AD8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
3
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
couleur de l'élément d'actionnement
noir
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP67
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
13
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à manette - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 3 positions - rappel de droite au centre - fixation Ø22
Les Atouts de l'article:
Cette tête bouton tournant à manette noire standard offre une interface ergonomique pour le contrôle de vos machines. Elle peut être facilement installée sur des unités de commutation compatibles. Elle permet de configurer efficacement votre machine dans différents modes de fonctionnement. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son IP69K. Elle est idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.