Schneider Electric - Harmony XB5 - tete bouton tournant a cle 3131A - D22 - 2 pos a rap. - retr G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - clé
couleur de l'élément d'actionnement - autre
type de lentille - rond
classe de protection (IP), face avant - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110135374
Réf. Sonepar
00002013537
Réf. Fournisseur
ZB5AG620
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de positions de commutation
2
finition de l'élément d'actionnement
clé
couleur de l'élément d'actionnement
autre
type de lentille
rond
classe de protection (IP), face avant
IP66
adapté à l'éclairage
Non
diamètre de trou
22.5 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
fonction de commutation encliquetable
Non
à rappel
Oui
avec bague frontale
Oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
Degré de protection (NEMA)
autre
Harmony XB5 - tête de bouton tournant - à clé n°3131A - noir - Ø22 - collerette dépassante - plastique noir - 2 positions - rappel de droite à gauche - retrait de la clé à gauche - fixation Ø22